Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schwenkverschraubung mit Weichdichtung EWHV 14S M20x1,5 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307597
  • Hersteller:243712
Image 1
- Hochdruck-Winkelschwenkverschraubung
- Einschraubgewinde: Metrisch-zyl.
- Abdichtung durch Kammerdichtring Viton (KD-V)
- L- und S-Reihe
- Komplett (EWHV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWHV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-M WD
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
14S - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 20x1.5
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN315