Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schwenkverschraubung EWHV 35L R1.1/4 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309422
  • Hersteller:101854
Image 1
- Hochdruck-Winkelschwenkverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRA-Dichtkantenring und O-Ring Viton
- Komplett (EWHV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWHV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 787.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 851.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-R
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN100