Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schwenkverschraubung EWHV 12L R3/8 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307147
  • Hersteller:101831
Image 1
Ehemalige Referenz: WHV-L-12-G3/8
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-R
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Nenndruck
PN250