Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schwenkverschraubung EWHV 10S M16x1,5 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14309375
  • Hersteller:101827
Image 1
- Hochdruck-Winkelschwenkverschraubung
- Einschraubgewinde: Metrisch-zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRA-Dichtkantenring und O-Ring Viton
-L- und S-Reihe
- Komplett (EWHV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWHV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-M
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 16x1.5
Nenndruck
PN250