Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schwenkverschraubung EWHV 08LL R1/8 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307542
  • Hersteller:228064
Image 1
- Hochdruck-Winkelschwenkverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRA-Dichtkantenring und O-Ring Viton
- Komplett (EWHV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWHV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-R
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Nenndruck
PN100