VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schottverschraubung WSV 12S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307978
  • Hersteller:105891
Image 1
- Winkel-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WSV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWSV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV12S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630