VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XWSV 20SEdelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314178
  • Hersteller:108550
Image 1
- Winkel-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WSV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWSV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV20S -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400