VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XWSV 15 L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314175
  • Hersteller:108547
Image 1
- Winkel-Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WSV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWSV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WSV
Bezeichnung
WSV15L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN315