Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Einschraubverschraubung WEV 10S 1/4 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311825
  • Hersteller:105607
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (WEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE10S1/4NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Nenndruck
PN630