VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Einschraubverschraubung WEV 10L 1/2 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310887
  • Hersteller:105594
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (WEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE10L1/2NPT
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Nenndruck
PN315