CHF 25.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | WEV-R-keg. |
Bezeichnung | WE08LLR1/8 con |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP keg. |
Nenndruck | PN100 |