Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Einschraubverschraubung WEV 08L R1/4 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314282
  • Hersteller:105583
Image 1
Ehemalige Referenz: WE-L-08-R 1/4"-K
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-R-keg.
Bezeichnung
WE08LR1/4 con
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
Nenndruck
PN315