Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XWEV 42L 1.1/2 NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314134
  • Hersteller:108435
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- Gewinde: NPT
- L- und S-Reihe
- Komplett (WEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 313.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE42L1.1/2NPT -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" NPT
Nenndruck
PN160