Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XWEV 30S R1.1/4 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314029
  • Hersteller:108415
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. (BSPP)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B
- L- und S-Reihe
- Komplett (WEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-R-zyl.
Bezeichnung
WE30SR1.1/4 -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN160