Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XWEV 20S R1/2 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314118
  • Hersteller:108376
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (WEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-R-keg.
Bezeichnung
WE20SR1/2 con -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP keg.
Nenndruck
PN400