VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XWEV 12S 1/2NPT Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314284
  • Hersteller:108323
Image 1
Ehemalige Referenz: WE-S-12-1/2"-NPT-OMD
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-NPT
Bezeichnung
WE12S1/2NPT -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Nenndruck
PN630