Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XWEV 12L R1/8 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314091
  • Hersteller:108319
Image 1
- Winkel-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (WEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WEV-R-keg.
Bezeichnung
WE12LR1/8 con -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP keg.
Nenndruck
PN315