CHF 22.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | WEV-M-keg. |
Bezeichnung | WE06LLM8x1 con -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 8x1 keg. |
Nenndruck | PN100 |