VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussstopfen VSTO M 42 L

  • ERIKS:14310721
  • Hersteller:204425
Image 1
- Verschlussstopfen für Verschraubungskonen
- mit 24° Dichtkegel metallisch dichtend
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
42L
Nenndruck
PN250