VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussstopfen VSTO M 38 S OD

  • ERIKS:14310720
  • Hersteller:206580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Verschlussstopfen für Verschraubungskonen
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO-OD
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
38S
Nenndruck
PN420