VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussstopfen VSTO 30 S OD

  • ERIKS:14310638
  • Hersteller:105487
Image 1
- Verschlussstopfen für Verschraubungskonen
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO-OD
Bezeichnung
VKA30S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
30S
Nenndruck
PN420