VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussstopfen VSTO 18 L

  • ERIKS:14310616
  • Hersteller:105476
Image 1
- Verschlussstopfen für Verschraubungskonen
- mit 24° Dichtkegel metallisch dichtend
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO
Bezeichnung
VKA18L DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
18L
Nenndruck
PN400