VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussstopfen VSTO 14 S OD

  • ERIKS:14308285
  • Hersteller:105471
Image 1
- Verschlussstopfen für Verschraubungskonen
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO-OD
Bezeichnung
VKA14S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
14S
Nenndruck
PN630