VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussstopfen VSTO 12 L/S OD

  • ERIKS:14306326
  • Hersteller:105469
Image 1
- Verschlussstopfen für Verschraubungskonen
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO-OD
Bezeichnung
VKA12L/S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
12L-12S
Nenndruck
PN400