VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussstopfen VSTO 12 L/S

  • ERIKS:14310599
  • Hersteller:105468
Image 1
- Verschlussstopfen für Verschraubungskonen
- mit 24° Dichtkegel metallisch dichtend
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO
Bezeichnung
VKA12L/S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12L-12S
Nenndruck
PN400