VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussstopfen VSTO 10 L/S

  • ERIKS:14310595
  • Hersteller:105466
Image 1
- Verschlussstopfen für Verschraubungskonen
- mit 24° Dichtkegel metallisch dichtend
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSTO
Bezeichnung
VKA10L/S DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
10L-10S
Nenndruck
PN500