VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlußstopfen (ohne Mutter und Schneidring) XEVSV 08L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308129
  • Hersteller:106322
Image 1
- Verschlussstopfen für Rohrenden
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EVSV
Bezeichnung
ROV08L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500