VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlußstopfen (ohne Mutter und Schneidring) XEVSV 06L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308536
  • Hersteller:106321
Image 1
- Verschlussstopfen für Rohrenden
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EVSV
Bezeichnung
ROV06L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Nenndruck
PN500