VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlußstopfen EVSV 08L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307488
  • Hersteller:101807
Image 1
- Verschlussstopfen für Rohrenden
- L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EVSV
Bezeichnung
ROV08L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500