VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussschraube VSCH M14x1,5 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310544
  • Hersteller:105399
Image 1
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: Metrisch-zyl.
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSCH-M
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 14x1.5
Nenndruck
PN400