VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussschraube mit Weichdichtung VSCH R 3/8 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306864
  • Hersteller:105428
Image 1
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. (BSPP)
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSCH-R WD
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN400