VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussschraube mit Weichdichtung VSCH M20x1,5 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311753
  • Hersteller:105406
Image 1
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: Metrisch zyl.
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSCH-M WD
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 20x1.5
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN400