VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussschraube mit Weichdichtung VSCH M16x1,5 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308435
  • Hersteller:105402
Image 1
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: Metrisch zyl.
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSCH-M WD
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 16x1.5
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN400