VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Verschlussschraube mit Weichdichtung VSCH 2 WD Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14310527
  • Hersteller:216603
Image 1
- Verschlussschraube für Einschraublöcher
- Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. (BSPP)
- Abdichtung durch Viton-Profildichtung DIN3869
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 517.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
VSCH-R WD
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Elastomerabdichtung
Nenndruck
PN250