VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Überwurfmutter - geringe Reibung UM 38S low friction Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314171
  • Hersteller:218540
Image 1
- Überwurfmutter DIN3870
- Für Schneidringsanschluss
- Gewinde mit Spezialbeschichtung
- LL-,L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
UM-LF
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN420