VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Überwurfmutter - geringe Reibung UM 10L low friction Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314150
  • Hersteller:218523
Image 1
- Überwurfmutter DIN3870
- Für Schneidringsanschluss
- Gewinde mit Spezialbeschichtung
- LL-,L- und S-Reihe
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
UM-LF
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500