VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Verschraubung TV 18L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307819
  • Hersteller:105095
Image 1
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TV
Bezeichnung
T18L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400