VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Verschraubung TV 08L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306836
  • Hersteller:105081
Image 1
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TV
Bezeichnung
T08L
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500