CHF 128.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | TV |
Bezeichnung | T10LL -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10LL - M14x1 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10LL - M14x1 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 10LL - M14x1 |
Nenndruck | PN100 |