VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTV 10L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306650
  • Hersteller:108133
Image 1
- T-Verschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (TV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TV
Bezeichnung
T10L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500