VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Schwenkverschraubung ETHV 15L R1/2 RVS 316Ti

  • ERIKS:14452928
  • Hersteller:101657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Hochdruck-T-Schwenkverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRA-Dichtkantenring
- Komplett (ETHV) oder ohne Mutter und Schneidring (XETHV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 379.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 410.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ETHV-R
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN240