Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Schwenkverschraubung ETHV 12S R3/8 RVS 316Ti

  • ERIKS:14452924
  • Hersteller:101653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Hochdruck-T-Schwenkverschraubung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRA-Dichtkantenring
- Komplett (ETHV) oder ohne Mutter und Schneidring (XETHV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
ETHV-R
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Nenndruck
PN250