Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Reduzierverschraubung TRV 30 12 30S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311659
  • Hersteller:104979
Image 1
- T-Reduzierverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (TRV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTRV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TRV
Bezeichnung
TR30/12/30S
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN420