Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTRV 42 28 42L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14314012
  • Hersteller:108110
Image 1
- T-Reduzierverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (TRV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTRV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 376.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TRV
Bezeichnung
TR42/28/42L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN250