CHF 368.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 398.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | TRV |
Bezeichnung | TR42/18/42L -m+d |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 18L - M26x1.5 |
Nenndruck | PN250 |