Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTRV 22 15 22L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313976
  • Hersteller:107959
Image 1
- T-Reduzierverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (TRV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTRV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TRV
Bezeichnung
TR22/15/22L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
22L - M30x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN250