Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XTRV 16 20 16S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14313963
  • Hersteller:107904
Image 1
- T-Reduzierverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (TRV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTRV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TRV
Bezeichnung
TR16/20/16S -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN420