VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 20S R3/4 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311409
  • Hersteller:104663
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Whitworth-Rohrgewinde zyl. (BSPP)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante Form B
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TEV-R-zyl.
Bezeichnung
TE20SR3/4
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
20S - M30x2.0
Nenndruck
PN400