Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE T-Einschraubverschraubung TEV 15L M18x1,5 keg. Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311387
  • Hersteller:104648
Image 1
- T-Einschraubverschraubung
- Gewinde: Metrisch keg. (BSPT)
- L- und S-Reihe
- Komplett (TEV) oder ohne Mutter und Schneidring (XTEV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
TEV-M-keg.
Bezeichnung
TE15LM18x1.5 con
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5 keg.
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN315