CHF 79.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | TEV-R-keg. |
Bezeichnung | TE14SR1/2 con |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP keg. |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 14S - M22x1.5 |
Nenndruck | PN400 |